cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
CT503 ベーキングトレー(茶ブロック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16799198
品番
73715
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
片面をE段加工していますので軽くて強度があり、焼き型も不要です。
用途
ベーキング、菓子容器、ケーキトレー
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒クラフト、耐油未晒クラフト
寸法(mm)
65×175×45
容量
580cc
特性
耐油、耐熱性