cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
新IFトレー クグロフ85
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
16799846
品番
74439
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パン作りなどにご使用いただけるオーブン焼成用トレーです。
繰り返し使用ができ、焼成条件190℃15分の条件で約50回使用いただけます。(焼成温度、時間により多少の差異はでます)
材質
耐熱樹脂
容量(mL)
190
寸法(Φ×mm)
内寸85(底58)×H44
耐熱温度(℃)
190
耐冷温度(℃)
-20