cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
MS743 ペットマフィン(チェック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16800589
品番
75684
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内面にPETをラミネートしていますので、油にじみを低減しカップデザインを活かしてスイーツを引き立てます。
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト・PET
寸法(mm)
59×50
容量(mL)
150
特性
耐油、耐熱