おりがみカップ 小 (茶)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(20枚) 注文コード16803495 品番78588
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。
耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。
別売りのフタを使用すればテイクアウトにも最適。
オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。

用途からあげ、フライドポテト、パン、サラダ、フルーツなど 仕様【オーブン】可、【金属探知機】可 材質PBT/晒クラフト紙 寸法(mm)上径100×下径70×高90、開時:約210 容量520cc レンジ 耐熱温度(℃)180 適合フタ78592

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする