cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 絞り口金・絞り袋
Wilton チップセット ドロップフラワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16808648
品番
87534
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大小の花を絞るのに便利な基本の口金セット。
電子レンジでは使用できません。
小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
4個セットの口金です。
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
#129:絞り口5×高さ34、#225:絞り口6×高さ32、#109:絞り口12×高さ32、#190:絞り口12×高さ32
サイズ
#225、129、109、190
レンジ
不可
底径(Φmm)
18