HM ケーキメイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16810949 品番88708
参考基準価格(税別)¥789 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

生クリームを生地にデコレートする時に便利な絞り袋です。
袋は使い捨てのポリエチレンタイプと洗って使えるポリエステル繊維タイプがあります。
リング付きタイプは、袋にクリームが入った状態のまま、口金を交換することができます。
絞り袋の耐熱温度は80度
【生産国】日本

材質絞り袋/ポリエチエレン、口金/18-8ステンレススチール 寸法(mm)120×95×15 容量45g 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする