曜日別特売
88947 レモン絞り(容器付) cotta 16811588

88947 レモン絞り(容器付) cotta 16811588
88947 レモン絞り(容器付) cotta 16811588
88947 レモン絞り(容器付) cotta 16811588

レモン絞り(容器付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16811588品番88947
参考基準価格(税別)¥705販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

レモンをはじめ、フルーツの果汁をしぼる時にお使いいただけます。
小さいフルーツでも絞りやすく、臭いがつきにくく、丈夫なレモン絞り器です。
器具の底にゴムが付いているため、滑らずお使いになることができます。
3つに分かれる使いやすいデザインで、無駄なくきれいに絞れ洗いも簡単です。
蓋の部分は、フルーツをしっかり支えるギザギザが付いています。
・ご使用前によく洗ってからお使いください。
・食器洗浄機、食器乾燥器には入れないでください。

材質硬質ポリエチレン、ゴム寸法(mm)約104×114×97、外装サイズ:約103×109×63耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする