cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ND-65FCL(40H) モカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16813067
品番
91126
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。
生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
フタをすればギフト用にもお使いいただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
カップ原紙+両面PET
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
79(65)×H40
適合フタ
64815