cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
SKカラー SL-66Mゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16815666
品番
92215
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。
ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
色
ゴールド
寸法(Φ×mm)
直径66×H9
レンジ
不可
注意
※オーブン及び電子レンジのご使用はお控えください。