リースノズル口金 2個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16816357 品番92514
参考基準価格(税別)¥1,501 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

へそ高とへそ低がセットになった、お得なリースノズル口金です。
中心に穴の開いたリーズ状にクッキーやクリームを絞れます。
中心のへそ部分が取り外せるので、洗いやすいです。
プラスチックより丈夫なポリカーボネイト製。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ポリカーボネイト 透明 寸法(Φ×mm)ヘソ高:直径47×H45、ヘソ低:直径47×H41 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※分解する際に口の尖った部分でけがをする恐れがあります。尖った部分を部分を下にして、上から力を加えて外すようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする