cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
スモールシフォン用PET蓋 130径
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16816366
品番
92515
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シフォンカップ用の透明蓋です。
適合
カップ:075013 HWスモールシフォンカップ ハロウィーンレター
材質
A-PET
色
透明
寸法(Φ×mm)
130×21