cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
IK TXトレー スリムロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16816716
品番
92556
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ワンウェイトレーなので生地を流し込んで焼成後、そのままラッピングできます。
焼成した時に、トレーが膨張しないよう本体側面が凹型形状になっています。
仕様
【オーブン】可
材質
耐熱樹脂
寸法(mm)
150×35(底135×22)×H23
容量(mL)
74
内寸(mm)
底辺135×22
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20