cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの ラップ蓋
cotta WECK シリコン密閉蓋 S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16819008
品番
93760
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
耐熱温度230度。食洗機・電子レンジ使用可能。
電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。
仕様
【オーブン】不可
材質
シリコン
色
半透明
寸法(Φ×mm)
直径7.3×H1.15cm
レンジ
可
耐熱温度(℃)
230
食器洗浄機
可
注意
※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。