cotta ホワイト グラシンケース 52×30(250枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1袋) 注文コード16820539 品番94190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥297
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質グラシン 寸法(mm)52×30 レンジ 耐熱温度(℃)220以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする