cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ベーキングカップウェーブ 44×35(100枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16820645
品番
94204
参考基準価格(税別)
¥1,014
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
80g白ハトロンラミ
寸法(mm)
44×35
耐熱温度(℃)
220以下