cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの キッチンラック・キッチン小物収納
cottaの キッチンスタンド
Tosca キッチン コの字ラック L ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16821528
品番
94551
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
キッチントップや食器棚などに収納スペースをプラス出来る便利なコの字ラックです。
横に並べれば更にスッキリ収納することができます。
材質
スチール(粉体塗装)、天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
寸法(mm)
約305×220×H145
質量(g)
約1250
耐荷重(kg)
約5
内寸(mm)
約260×220×H130
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※スタッキングの可能数は2段です。