曜日別特売

エプロン BW5505-12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16824739
品番
95219
参考基準価格(税別)¥5,452販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

濃色のベースに太めのラインが目を引く、マリンテイスト漂うエプロンです。
ハリのあるツイル素材で、耐久性があります。
カンガルーポケットは真ん中に仕切りがあり、使いやすい仕様です。肩ひもはボタンで3段階調節可能です。

材質
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)、配色:制電ギャバ(ポリ100%)
ブラック/ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
【胸当て】26
ウエスト(cm)
79
裾廻り(cm)
95
ひも長(cm)
【肩】75(×2)、【腰】67(×2)
前中心丈(cm)
87
ひも幅(cm)
【肩】3.5、【腰】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする