SLOTH
ベーシックデニムエプロン
風合いのある生地が際立つベーシックエプロン。実用性とスタイルを両立した1枚
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
69
前中心丈(cm)
99
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
45×20
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720865
ST2405
ネイビー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81721170
ST2405
ウォッシュドネイビー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください