プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ
使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。
柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。
首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。
- 仕様
- ※エンボス加工※フリーサイズ
- 材質
- PE(ポリエチレン)
- 厚さ(mm)
- 0.016
- 幅×丈(mm)
- 740×1200
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
エプロン の新着商品
カテゴリ






























