cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
cottaの 絞り口金・絞り袋
P 絞り口 シュークリーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16825107
品番
95287
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
プラスチック製なので、サビる心配がありません。
仕様
【オーブン】不可
材質
メタクリル樹脂
寸法(Φ×mm)
直径35×82
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
不可
注意
※ご使用前によく洗剤で洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤でよく洗って乾燥させて収納して下さい。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。