cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
Wilton ビーマインマフィンカップチューブ 150CT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16825710
品番
95404
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ハートが可愛らしいマフィンカップアソートです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
紙
寸法(mm)
50×H30
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
※直火に近づけたり水にぬらしたりしないでください。
※空焼きしないでください。