cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの キッチンラック・キッチン小物収納
cottaの キッチンペーパーホルダー
Tower マグネットキッチントレーホルダー2個組 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16826778
品番
95588
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トレーの大きさに合わせて幅を調節できる、トレーホルダーです。
円形トレーの収納も可能で、フックとして使用しても便利です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、滑り止め・キャップ:シリコーン
寸法(mm)
72×40×H160
色
ブラック
耐荷重(kg)
約1.5
注意
※耐荷重約1.5kg。厚み5cm以内のトレーに対応。