cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
IK ラントレー 角110セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100セット)
注文コード
16838441
品番
98647
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
両面シリコン紙がセットになったベーキングトレーです。
焼き菓子の他に、パンの焼成トレーとしてもおすすめです。
仕様
【オーブン】可
材質
トレー:未晒クラフト、シリコン紙:未晒両面シリコン紙
寸法(mm)
トレー:110×110×H30/紙:98×98×H30
容量(mL)
363