cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
IK クラムプレートK110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(150枚)
注文コード
16838450
品番
98648
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
焼き菓子の他に、パンの焼成トレーとしてもおすすめです。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト+PET
寸法(mm)
112×112×H25
容量(mL)
332