画像準備中

充電ステーション対応crevio‐Pro モバイルバッテリー27000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16853177 品番TLP142BZK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

モバイルバッテリー&充電ステーション TLP142BZK-5S(crevio PRO)の、モバイルバッテリー単品 追加オプションです。バッテリー本体収納式のUSB-Cケーブル1mが1本付属します。次世代電池『リン酸鉄リチウムイオン電池』の採用により、高い安全性と長寿命を実現したモバイルバッテリー。リン酸鉄リチウムイオン電池は自然放電率が月1%程度と非常に少ないので、BCP対策用電源としてもご活用頂けます。

バッテリー容量(Ah)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする