曜日別特売
CLQB40-25D-F-XC35 ロック付薄形シリンダ (CLQB40-~) SMC 16861293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ (CLQB40-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
25
注文コード
16861293
品番
CLQB40-25D-F-XC35
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする