曜日別特売
GX24-3E500N04-GD3 WSM33S GX243溝入れチップ GD3 ワルター 16895177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX243溝入れチップ GD3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-4421
内容量1個注文コード16895177品番GX24-3E500N04-GD3 WSM33S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4421材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーGD3ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする