曜日別特売
SX-5E500N04-SF5 WSM33S SX5溝入れチップ SF5 ワルター 16904189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX5溝入れチップ SF5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-5502
内容量1個注文コード16904189品番SX-5E500N04-SF5 WSM33S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5502材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーSF5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする