※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
SX6溝入れチップ CE4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-5511
802-5511
802-5512
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16904207
品番
SX-6E600N04-CE4 WSM33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5511
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー