曜日別特売
DNMG150404-MP3 WPP10G 旋削用 55°菱形ネガチップ WPP10G ワルター 16935917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ネガチップ WPP10G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番408-8947
408-8947
409-3665
409-0579
409-3692
409-2089
409-2110
408-8976
409-2119
409-0532
409-3702
408-7434
409-2069
409-3659
409-2080
408-8954
409-2107
409-2106
409-2154
408-7420
409-2099
409-0515
408-7432
409-2079
409-2152
409-2142
409-2177
408-8942
408-7421
408-9013
408-8975
409-0521
409-3690
409-0487
409-0595
409-0584
409-2146
409-2093
408-8927
409-2173
408-8963
409-0589
408-8977
409-0562
409-3713
409-2092
409-0488
409-0565
408-8953
409-0526
408-8986
409-3701
408-8951
409-0541
内容量1個注文コード16935917品番DNMG150404-MP3 WPP10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番408-8947穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.504加工中荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする