曜日別特売

旋削用 80°菱形ネガチップ WPP10G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番409-3705
409-3705
409-2135
408-8909
409-2162
409-2073
409-0508
408-8923
408-8958
408-7419
409-2159
409-3711
408-8985
408-8997
408-8944
409-0593
408-8960
409-0563
409-2164
409-0555
408-9002
409-2175
409-2103
409-2174
409-0561
408-9000
409-0549
408-8998
408-8992
409-2096
409-0553
409-0539
409-3693
409-3694
409-2118
408-8967
409-3715
409-3686
409-0597
409-2090
409-2130
409-0503
409-0580
409-2143
409-0556
408-9005
409-2179
409-2140
409-2124
409-2076
408-8995
409-2117
409-3699
409-0505
409-2165
409-0572
409-0500
409-3670
409-0512
内容量1個注文コード16937527品番CNMG120412-MP5 WPP10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番409-3705穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.896加工中荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする