ワルター
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP10G
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
409-2179
409-2179
409-2179
409-2135
408-8909
409-2162
409-2073
409-0508
408-8923
408-8958
408-7419
409-2159
409-3711
408-8985
408-8997
408-8944
409-0593
408-8960
409-0563
409-2164
409-0555
408-9002
409-2175
409-2103
409-2174
409-0561
408-9000
409-0549
408-8998
408-8992
409-2096
409-0553
409-0539
409-3693
409-3694
409-2118
408-8967
409-3715
409-3686
409-3705
409-0597
409-2090
409-2130
409-0503
409-0580
409-2143
409-0556
408-9005
409-2140
409-2124
409-2076
408-8995
409-2117
409-3699
409-0505
409-2165
409-0572
409-0500
409-3670
409-0512
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16937746
品番
CNMG120408-MP5 WPP10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-2179
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.896
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7