曜日別特売
ADMT160630R-F56 WSP45G ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルター 16938358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番409-3746
409-3746
410-8741
410-8766
410-8730
409-3738
409-3719
409-3723
409-3752
409-5239
409-3725
409-3726
409-3751
409-3750
409-3742
409-3757
409-3759
409-3756
409-5242
409-3743
409-3758
409-5237
409-3727
409-3734
409-3718
409-3720
409-5234
409-3754
409-3740
409-3735
409-3753
409-3741
409-3748
409-3744
409-3729
409-3749
409-3736
409-5241
409-3762
409-3722
409-5244
409-3728
409-3724
409-3732
409-3745
409-3730
409-3731
409-3760
409-3733
409-5240
409-5233
409-3761
409-5236
409-5238
内容量1個注文コード16938358品番ADMT160630R-F56 WSP45G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番409-3746適合本体F2010/F2252/F4042/F4238適合被削材種P・M・Sチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーF56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする