CCMT060204-FP4 WPP20G 旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G ワルター 16947135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番609-2184
内容量1個注文コード16947135品番CCMT060204-FP4 WPP20G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
トラスコ品番609-2184穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.45加工仕上げ加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)2.38逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする