※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
608-9078
609-2184
608-2884
609-0659
608-7467
608-9078
608-7459
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16947187
品番
CCMT09T304-MP4 WPP20G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
608-9078
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
9.67
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525