曜日別特売
CM2F32-515 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32-5~) SMC 16959476

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32-5~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)515
内容量1個注文コード16959476品番CM2F32-515
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
515
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする