曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32-5~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
55
注文コード
16959537
品番
CM2F32-55A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16959537CM2F32-55A37532732CM2F32-55AZCM2F32-55A CM Series(CM2F32) SMC 37532732CM Series(CM2F32)SMC1個
¥7,898
税込¥8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする