ワルター
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
413-3289
413-3289
413-3289
412-1888
412-8227
412-1883
411-8779
411-8744
412-0387
411-4024
410-9174
411-7227
411-5636
412-0327
412-0404
411-5653
411-2472
411-5646
411-7208
411-7211
411-8792
411-0852
411-0850
413-2905
411-0877
412-0423
411-7200
410-9145
412-0550
413-0117
412-0602
413-0124
413-1696
412-8564
412-8482
412-5360
412-2215
412-0547
412-3779
410-9489
412-2352
411-4366
412-3835
411-2856
411-2843
411-1189
411-2804
411-2763
411-2832
412-3850
410-9577
411-5969
411-1201
413-3313
411-5920
412-2340
412-2331
412-0791
411-9289
411-6025
412-8749
411-3084
411-7724
411-7817
411-7819
410-9770
411-4592
411-6152
411-3010
413-0274
410-4721
408-4254
408-0901
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16973139
品番
SNGX0904ZNN-F67 WAK15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
413-3289
適合本体
M5012
適合被削材種
K
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
F67