5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16978998 5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16978998 5035 【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用) 自重堂 16978998

【加工可】5035 エコ製品制電パンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16978998 品番 5035
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)73 種別制電パンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% JIS規格JIS T8118適合、製品制電 素材エコ素材 生地リサイクル単糸ツイル 色番39 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 裾上げ エコマーク認定番号19 103 049 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16979576
2020-05-23
用途:
普段着、釣り、ゴルフ

生地が気持ちいいです。コットンパンツみたいだけど、皺はよりにくいし、そこそこハリがある。
ただ、着た感じが大きめ。自重堂のHPでヒップやワタリのサイズを確認したうえ、ほかの自重堂ズボンで91cmでよかったのに、この91cmは少々大きめ。生地やスタイルで微妙にちがう。通販の難しいところ。
まずは同色の88cmを買おうかな。
自重堂では、裾上げしてくれないが、モノタロウは裾上げありで、大変助かります。
リピートしています。

対象商品:
16979576
2020-05-29
用途:
普段着

生地は、軽くて、肌触りもいい。薄いが丈夫そう。
また、裾上げもモノタロウでやってくれるので便利。
問題は、ウエストが表示より少々大きいこと。
同じ自重堂でも物によって2cmくらいは違うことがある。
同じサイズでも夏物は冬物より少しフィット気味にしているから、91cmを買ったが、88でも良さそう。
コスパがいいので、色違いのサイズ88を発注した。
そこが通販の難しいところ。

対象商品:
16978998
2017-07-26
用途:
作業用

素材が軽くて涼しく夏にぴったりです。気に入ってます。破れたらまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする