曜日別特売
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718

 

DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718
DZ267 ティッシュケーススリム カーメイト 17034718

ティッシュケーススリム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17034718品番DZ267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スリムな形状と、ティッシューを横から取り出すスタイルで今まで置けなかったドアポケットやシート背面のポケット、インパネトレー等にも取付可能
ハードケースタイプ

用途ティッシュケースカーボン調付属品フック×2本質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×250×57RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※運転席の足元には設置しないこと。ペダルに挟まると危険です
※本体に無理な力をかけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-22
用途: 車内用

ウィッシュのサイドポケットに取り付けられないとコメントしたが
10系は取り付け出来ない20系取り付け出来た
スマート収納ができ 満足です
ただ 蓋を開けるのにコツがいる ヒビが入った
もう少し蓋を外し易くして欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 17034718
2019-01-20
用途: 車の中のティッシュ保管

車の中のティッシュ保管
パッケージが柔らかいティッシュでは
子供が踏みつけ潰れてしまうが
パッケージが硬いので簡単にはつぶれない
フックがあるのでサイドポケットに引っ掛けて使用できる
しかしウィッシュのサイドポケットは湾曲がありすぎ付けれなかった

対象商品 : 17034718
2018-04-10
用途: 車内の整理整頓
株式会社 望月庭園建設業・工事業

従来のティシュボックスが丸見え状態に比べると大分スタイリッシュで良い感じだが、中身を詰め替える面倒くさい点もあるので-1なのと、設置出来る場所が限られてくるので更に-1
かな。

対象商品 : 17034718
2016-04-07
用途: 車内のティッシュ収納
運輸・通信業

助手席背面のポケットにひっかけて使用していますが、大きさが丁度良い。
ボックスティッシュそのままだと邪魔だったので車内がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする