セコニック
セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境)
セコニックの 照度計
分光色彩照度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17062693
品番
C-7000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
繰返し性
照度:指示値の±5% ±1digit(30〜200000Lx)、5%+1digit(1〜30Lx)
xy:0.0001(A光源、500〜100000Lx)
xy:0.0002(A光源、100〜500Lx)
xy:0.0004(A光源、30〜100Lx)
xy:0.0008(A光源、5〜3Lx)
色温度:2MK-1(500〜100000Lx)
色温度:4MK-1(100〜500Lx)
色温度:8MK-1(30〜100Lx)
色温度:17MK-1(5〜30Lx)
測定範囲
定常光:1〜200000Lx/フラッシュ光:20〜20500Lx・s
厚さ(mm)
(最大)40
質量(g)
230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10〜40
電源
単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
精度
照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)
測定時間
定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 〜 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能
センサー
CMOSリニアイメージセンサー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
183×73×27(光学部含まず)
その他の機能
メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光
インターフェース
USB 2.0
波長範囲(nm)
380〜780
表示モード
テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード
言語表示
英語、日本語
保管温度範囲(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)
波長間隔(nm)
1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。