長寿命シリカ電球

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17064127 品番 LW100V19W-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。

口金E26 電球の種類シリカ電球 定格消費電力(W)19 定格電圧(V)100 ホワイト 全長(mm)98 外径(Φmm)55 全光束(Lm)150 定格寿命(時間)約3000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17064127
2024-12-04
用途:
職場内の常夜灯用ダウンライト
医療・福祉・介護関連業

LEDだと20Wタイプが無く入手も難しくなって来ているのでモノタロウさんで扱っていただきありがたいです

対象商品:
17064154
2023-01-27
用途:
お店
柴又工作所 様

ずっと販売していてほしい一品です。価格も良心的としか言いようのない金額で感謝します

1人が参考にしています
対象商品:
17064127
2021-10-09
用途:
夜の読書の時
製造業

部屋のほとんどをLED化してみたら、読書の時は弱いLEDでも眩しいことが気になり、これに戻してみたら楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
17064136
2020-12-06
用途:
生産ラインの出荷検査
大西回路設計事務所 様 (製造業)

照明以外の用途に使用しているので参考にならないと思いますが、
信頼性が高く重宝しています。

対象商品:
17064136
2021-03-15
用途:
作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用しているのでこのタイプが私にはあっています。

対象商品:
17064154
2018-03-28
用途:
喫茶店の照明用です。
キッサ すのっぶ 様 (飲食業)

小さな店を40年以上やっています。照明器具もこのタイプしかあいません。長寿かどうかはこれから使用するのでわかりませんが、モノタロウさんを信用して買ってみました。

対象商品:
17064154
2018-03-11
用途:
トイレで使用
不動産業

2個入りで、最近店頭でも見かけなくなってきた商品だと思います。
問題なしです。

対象商品:
17064127
2018-01-05
用途:
工房内管理に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする