曜日別特売
105-814 マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ) 17068826

マグネットインオイルフィルター エレメント

(26件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
メーカーヤマハ
タイプ金網式
外径(Φmm)38
高さ(mm)43
内容量1個注文コード17068826品番105-814
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

メーカーヤマハ主な適合車種セロー225/WE 3RW/4JG/5MP(85-04)タイプ金網式高さ(mm)43外径(Φmm)38仕様Oリング付主な適合純正品番5H0-13440-00
注意
※Oリング(パッキン)は付属されておりません、別途ご用意ください。
※エレメントタイプのフィルターには向きが有る物があります。取り付ける向きは車両により異なりますので車両のサービスマニュアル又は取り外す際に必ずご確認下さい。判断のできない方は作業を行なわないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17068738
2025-10-10
用途: バイクのオイル交換

いつも使っています。
マグネット付なのは安心感があります。

対象商品 : 17068853
2025-05-24
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

濾過性能はもちろんですが内蔵されたマグネットに期待しています。

対象商品 : 17068765
2021-11-20
用途: オイル交換
医療・福祉・介護関連業

オイル交換の際にフィルターも交換しました。、鉄粉等を除去してくれるのでありがたかったです。

対象商品 : 17068844
2020-10-28
用途: マグザム SG-17j cp250のメンテナンス
運輸・通信業

オイル交換時に一緒に交換しました。
特に違いはわかりませんが、マグネット入りと言うだけでどこか安心感があります。
今後もこれでいこうかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35683532
2020-07-18
用途: バイクのオイル交換時

確かヤマハのTW225だったと思いますが、オイル交換の際にフィルターも交換しました。私がマグネット好きということもあり、鉄粉等を除去してくれるのでありがたかったです。

対象商品 : 17068738
2020-06-28
用途: GSX1100S用として使用
建設業・工事業

マグネットの有無での効果はよく分かりませんが、コストパフォーマンスはGOODかと。使用上は、問題ありません。

対象商品 : 17068774
2021-11-08
用途: KLX125のオイルエレメント

マグネットの効果は実感出来なかった。
Oリングを付属して欲しい。

対象商品 : 17068844
2020-08-09
用途: オイル交換
Marine-Bless建設業・工事業

マグザムのオイル交換時に使用。前回も同じフィルターをを使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする