RISLONE
パワーステアリングストップリーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(325mL)
注文コード
17069106
品番
RP-44629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
Oリング&シールを復元させてステアリングオイル漏れを止め予防します。
使用量
2.5Lに1本の割合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17069106
RP-44629
63425837
RP-44334
ワンシールストップリーク
RISLONE
1本(325mL)
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)