LOOP エンジンコート&リカバリーK

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード17100466 品番LP-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エンジン潤滑保護&性能復活のダブル効果! モリブデン配合の潤滑保護皮膜で愛車をしっかり守り、軽自動車専用の特殊粘土向上ポリマーで、エンジンの気密性を復活させ振動音を低減させます。
新車から経年車まで全ての軽自動車に使えます。
コーティング被膜「ループシールド」でエンジン内部の摩耗・摩擦を低減させ、フラーレンC60と高品質有機モリブデンにより潤滑性能が高まりエンジン内部の劣化を防ぎます。

用途エンジンオイル添加剤 付属品注入延長ノズル 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×161 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
走行10万キロ超につきオイル交換都度
サービス業

車検委託先で交換されるエンジンオイルだと燃費15キロ程度に落ち込むと同時に走り出し時アクセルを強く踏まないともたつくが、こちらの添加剤を入れたら
モタツキが軽減され燃費も17キロに変化した。
オイル交換(5,000キロ)毎にこの添加剤を入れて快適に走行できるようになった。
(エアコン稼働時期は燃費低下あり)

対象商品:
17100466
2025-10-12
用途:
オイル交換後に毎回使用
建設業・工事業

オイル交換後に毎回使用してます エンジン音が静かになってエンジンが調子良くなったので毎回使用してます

対象商品:
17100466
2018-12-08
用途:
エンジンオイルに

エンジン音が静かになりました。
燃費が変わっていれば確実に効果がわかると思います。

対象商品:
17100466
2022-09-12
用途:
9万キロ走行車の劣化回復を期待して使用
サービス業

軽自動車用にも普通車用のような燃費改善用等いくつかバリエーションがあると良い。

対象商品:
17100466
2018-08-29
用途:
オイル交換
運輸・通信業

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

対象商品:
17100466
2017-10-29
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

添加後、劇的に何かが変化することはないでしょうけど、エンジンには悪くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする