ADV ZONE GRIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17131400 品番02648/H
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メーカー名:アリート
メーカー品番:02648/H
ADV ZONE GRIP BLK ミディアム L120mm 22/24mm 貫通
販売備考:L=120mmエンド穴あり
タイプ:オフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード
色[カラー]:ダークグレー
材質[素材]:ミディアムコンパウンド
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02648
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:120

仕様貫通 材質ミディアムコンパウンド 長さ(mm)120 ダークグレー タイプオフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード 型番2648 内径(mm)Φ22/24
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする