メーカー名:アリート
メーカー品番:02649-N
BASALTO MTB GRIPS BLACK L-130mm 内径22/22mm 外径31mm
販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm
タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:コンパウンド: ミディアム
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/22
型番:02649
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:130