BMWグリップ ヒーター&コントローラー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17131540 品番02624/LN
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

メーカー名:アリート
メーカー品番:02624/LN
BMWグリップ
販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:OEM-RR GRIPS
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ26/26
型番:02624
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:123

仕様貫通 適合※ヒーター&マルチコントローラーナビゲーター付き車両用 材質PVC+Rubber 長さ(mm)123 ブラック タイプOEM-RR GRIPS 型番2624 内径(mm)Φ26/26
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする