バッテリーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17170213 品番 BL02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合
ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え
取り付け工具不要
交換時期がわかる電池交換インジケーター付き

発電方式乾電池 光度(cd)約1000 連続使用時間(時間)強点灯/15、弱点灯/20 寸法(mm)92×40×28(突起部除く) シルバー 質量(g)77 使用電池単3アルカリ電池2本 取付径(Φmm)(ハンドル)22〜32 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする