YSD
YSDの 自転車用ライト
YSDの ヘッドライト・フロント用ライト
バッテリーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17170256
品番
BL04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合
ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え
取り付け工具不要
交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
発電方式
乾電池
光度(cd)
約800
連続使用時間(時間)
点滅/50、点灯/15
寸法(mm)
92×32×27(突起部除く)
色
ブラック
質量(g)
50
使用電池
単3アルカリ電池1本
アズワン品番
64-9544-52
取付径(Φmm)
(ハンドル)22〜32
電球の種類
LED